Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027354, Verkehrsspiegel Acryl 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TM AC 40 X 60
EAN/GTIN:
     4053569073660
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027354, Verkehrsspiegel * empfohlene Richtwerte Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechterWitterung oder Dunkelheit ausgestattet. Vorteile , Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , UV-beständig , Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) , Befestigung: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten Eisfreie Ausführung , Mit INOX-Spiegelfläche, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Spiegelgröße:
600x400 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
915 m
Windlaststärke geprüft:
bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
Rohrpfosten-Ø:
5085 mm
Gewicht:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
TM AC 40 X 60
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Weitere Suchbegriffe: 00027354, VERKEHRSSPIEGEL, 4053569073660, 1505559
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 244,68*
€ 4,90*
ab € 205,35*
€ 249,21*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 203,52*
€ 249,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,21*
€ 261,40*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 224,77*
€ 268,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.