| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EC-US 30 EAN/GTIN: 4053569073554 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027378, Beobachtungsspiegel Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe , Verstärkte Rückwandschale , Auch im Außenbereich einsetzbar , Befestigung: Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm * empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | Ø 300 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 14 m | Länge Teleskop-Wandhalterung: | 300500 mm | Gewicht: | 1,6 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-US 30 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,41* | € 73,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,74* | € 77,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,97* | € 78,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,74* | € 78,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,67* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|