| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666918 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EC-RS 80 EAN/GTIN: 4053569073509 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027391, Beobachtungsspiegel, innen Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe , Befestigung: Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm * empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | Ø 800 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1522 m | Länge Teleskop-Wandhalterung: | 300500 mm | Gewicht: | 4,0 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-RS 80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,88* | € 157,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,68* | € 164,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,32* | € 173,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,47* | € 174,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,91* | € 174,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|