Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027631, WALL MOUNT XL schwarz Gurt rot/weiss, 5,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96-AAV-D11
EAN/GTIN:
     4045806009785
Suchbegriffe:
00027631
WALL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027631, Wandgurt, Gurt rot-weiß Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb. , Gehäuse aus Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung , Gurt mit Auszug und Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farbenauf Anfrage lieferbar) , Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander , Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör. Abbildung (ähnlich), zeigt Gurt in schwarz/gelb., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Befestigung:
Standard
Anzahl Gurte:
1
Gurtlänge:
5400 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 182,59*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 183,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 187,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.