Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028650, Spänebehälter SGU 50 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666612
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 50 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462025103
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028650, Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, verzinkt Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen. , Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Kippen in jeder Höheper Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Material: Stahl/Stahlblech , Öl- und wasserdicht , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen auf Anfrage fieferbar Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SGU 50
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1440x780x680 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
SGU 50 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, 00028650, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,68*
€ 1.124,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,22*
€ 1.125,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,43*
€ 1.171,12*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.083,69*
€ 1.176,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,94*
€ 1.284,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,60*
€ 1.528,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,09*
€ 1.517,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,60*
€ 1.467,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,00*
€ 1.437,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,94*
€ 1.414,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 862,66*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 722,67*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 725,60*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.113,37*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,53*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 926,16*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.346,75*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.115,96*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.120,59*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,56*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 822,19*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,55*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 854,89*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 985,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.