| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666352 Herst.-Nr.: 100.396.000 EAN/GTIN: 7612269037807 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027198, Antirutschmatte für Schubladen 27x36 E Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergutflexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers. , Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effizienteArbeitsergebnisse Passend für Schubladen der Größe 27x36 E. , Maße BxT: 450x600 mm , Stärke: 3 mm , Material: Nylon/PVC-Gittermatte , Farbe: anthrazit, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 190 GRAMM | Herstellerartikelnummer: | 100.396.000 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 450mm breit, 00027198, ANTIRUTSCHMATTE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,30* | € 9,98* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 10,65* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,83* | € 10,71* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 10,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,03* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|