| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666350 Herst.-Nr.: 100.394.000 EAN/GTIN: 7612269036930 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027199, Antirutschmatten für Schubladen 36x36 E Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers. , Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse Passend für Schubladen der Größe 36x36 E. , Maße BxT: 600x600 mm , Stärke: 3 mm, Material: Nylon/PVC-Gittermatte , Farbe: anthrazit, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Herstellerartikelnummer: | 100.394.000 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 600 mm breit, 00027199, ANTIRUTSCHMATTE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,78* | € 13,09* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,29* | € 13,84* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,39* | € 13,91* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,73* | € 14,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,72* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|