Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022211, Planungstafel 1304mm 10 Schienen, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-665739
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00106
EAN/GTIN:
     4332163035824
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022211, Planungstafel für Betriebsabläufe Diese stabilen Planungstafeln dienen als professionelle Organisationshilfen für effiziente, vorausschauende Planung für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten, Reparaturdienste etc. , Schuppentafeln: mit verstärktem Kunststoffprofil oben , Für Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4) , Schutztasche DIN A5: Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm , Schutztasche DIN A4: Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm , Tafeln: mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm, Fabrikat: Eichner
Weitere Informationen:
Tafelbreite:
315 mm
Tafelhöhe:
1185 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
10
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Herstellerartikelnummer:
9019-00106
Herstellername:
EICHNER Organisation
Markenname:
EICHNER
Made in Germany:
ja
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 109,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 109,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 117,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 117,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.