Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021920, KASTENWERKB.2000 MM TYP 510224/MOD.122 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-665585
Herst.-Nr.:
     9.991.060.025
EAN/GTIN:
     4014641054038
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021920, Kastenwerkbank, Serie E (Einstiegsangebot), Breite 2000 mm Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwändeund Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Links: 1 x Türe 510 mm , Mitte: 3 x Schublade 170 mm , Rechts: 1 x Türe 510 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
4
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Arbeitsplatten Stärke:
40 mm
Gesamttraglast:
1200 kg
Schubladen Fronthöhe (FH):
85 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Herstellerartikelnummer:
9991060025
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00021920, KASTENWERKBANK, 4014641054038, 1490890
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,71*
€ 1.112,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,80*
€ 1.119,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,26*
€ 1.166,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,76*
€ 1.182,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,34*
€ 1.267,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,95*
€ 1.332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,68*
€ 1.332,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,57*
€ 1.282,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,79*
€ 1.244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,80*
€ 1.190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.