| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665583 Herst.-Nr.: 9.991.050.041 EAN/GTIN: 4014641052997 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021918, Kastenwerkbank Serie E (Einstiegsangebot), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärke: 40 mm , Breiten: 1500 mm , Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch desSchließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Links: 1 x Schublade 170 mm, 1 x Türe 340 mm, Rechts: offenes Fach, Fabrikat: Anke Weitere Informationen: | | Modell: | 1 | Maße BxTxH: | 1500x700x840 mm | Schubladen Fronthöhe (FH): | 1x170 mm | Schubladen Innenbreite: | 500 mm | Schubladen Innentiefe: | 540 mm | Schubladen mit Teilauszug: | 90 % | Schubladen Tragkraft: | 70 kg | Türen Öffnungsweite: | 180 ° | Türen Fronthöhen: | 340 und 510 mm | Herstellerartikelnummer: | 9991050041 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00021918, KASTENWERKBANK, 4014641052997, 1490888 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,74* | € 713,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,88* | € 715,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,50* | € 750,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,09* | € 751,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,48* | € 797,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|