| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665067 Herst.-Nr.: CMH00002PES EAN/GTIN: 5060182984692 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020876, Bodenschutzmatte 1,2x1,5 m , Schützt Teppichböden und harte Fußböden (Laminat, Parkett, Vinyl) vorstarker Abnutzung durch Bürodrehstühle , Die Beweglichkeit des Bürodrehstuhls wird durch die Bodenschutzmatte sogar erhöht Eigenschaften der Bodenschutzmatten: , Schlag-, kratz- und abriebfest , Belastbar und unzerbrechlich , Formstabil , Geeignet für Fußbodenheizung , PVC-vinylfrei , Allergiker-geeignet , Ohne Ankernoppen, für harte Fußböden Bodenschutzmatte aus Polyethylenterephthalat („PET“): , Umweltfreundliche, robuste Bodenschutzmatte aus 100 % recyceltem PET , Recycelbar nach Gebrauch , Geruchsneutral, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Typ: | Hartböden | Form: | A | Material: | PET | Herstellerartikelnummer: | CMH00002PES | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,93* | € 109,93* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,91* | € 110,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,07* | € 112,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|