| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665048 Herst.-Nr.: CDN060002C EAN/GTIN: 4330816979419 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020846, Arbeitsplatzbodenbelag Cobadot, 4,5 mm Dieser Bodenbelag in Noppenoptik ist für ölige und fettige Einsatzgebiete geeignet. , Einsatz: Fußboden, Werkbänke, Schubladen, Autos , Bodenschutz: verbesserter Halt, Isolation vor aufsteigender Kälte , Verarbeitung: einfaches Verlegen, Verkleben, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Typ: | Nitrilgummi | Material: | NBR-/SBR-Gummi | Farbe: | grau | Breite: | 120 cm | Rollenlänge max.: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | CDN060002C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,00* | € 116,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 90,41* | € 116,99* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Meter | € 4,90* | ab € 99,88* | € 129,58* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 104,92* | € 131,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|