| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 331001 EAN/GTIN: 4332163922469 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027474, Streifenvorhänge, Höhe bis 2000 mm, Befestigungsart W Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren. , Höhe: bis 2000 mm, Produktmerkmale: , Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischenBegrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. , Material: 100 % recycelfähig , Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C Produktvorteile: , Einzelbefestigung derStreifen, einfaches Auswechseln , Lieferung als Bausatz, einfache Montage Optional: , Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar Wichtige Hinweise: Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge: , Wahl der Materialstärke , Überlappungsdimension , Befestigungsart , Befestigungsart W, beweglich: Befestigung vor demSturz Überlappung in 100/150 (%/mm), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Typ: | 3/100 | Lamellen Breite x Stärke: | 300x3 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00027474, STREIFENVORHANG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 75,48* | € 97,27* | | | | | 12 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 75,48* | € 97,27* | | | | | 14 Tage | | | | | pro m² | € 4,95* | ab € 76,68* | € 98,85* | | | | | 12 Tage | | | | | pro m² | Frei Haus | ab € 76,29* | € 100,78* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 78,36* | € 101,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|