Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027469, Streifenvorhang Typ3/60 H bis 2000 mm Bef.-Art V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Streifenvorhang Typ3/60 transparent Lamelle B300xS3 mm H bis 2000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ3/60 transparent Lamelle B300xS3 mm H bis 2000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ3/60 transparent Lamelle B300xS3 mm H bis 2000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ3/60 transparent Lamelle B300xS3 mm H bis 2000 mm Bef.-Art V
Artikel-Nr.:
     260B-663585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330602
EAN/GTIN:
     4332163922414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027469, Streifenvorhänge, Höhe bis 2000 mm, Befestigungsart V Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren. , Höhe: bis 2000 mm, Produktmerkmale: , Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischenBegrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. , Material: 100 % recycelfähig , Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C Produktvorteile: , Einzelbefestigung derStreifen, einfaches Auswechseln , Lieferung als Bausatz, einfache Montage Optional: , Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar Wichtige Hinweise: Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge: , Wahl der Materialstärke , Überlappungsdimension , Befestigungsart , Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar:Befestigung unter oder vor dem Sturz Überlappung in 60/90 (%/mm), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
3/60
Lamellen Breite x Stärke:
300x3 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00027469, STREIFENVORHANG
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 4,90*
ab € 96,56*
€ 124,13*
12 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 126,75*
13 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 128,83*
34 Tage
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 129,64*
Lager 260
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 132,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 132,41*
€ 157,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 130,06*
€ 154,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 124,10*
€ 147,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 118,47*
€ 140,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,89*
€ 122,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
360001
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.