Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018744, Fahnenmast Signal 9 m, Bodenhülse LK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-105-10-09000-0002
EAN/GTIN:
     4046675192400
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 9m
fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018744, Fahnenmast Typ Signal Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Mit Sicherheitsschloss , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf,und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil , Mastbeschläge: Edelstahl und hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. , Serienmäßig mit Bodenhalterung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27210 GRAMM
Mastlänge über Flur:
9 m
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kunststoff-Bodenhülse
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
27,2 kg
Herstellerartikelnummer:
6-105-10-09000-0004
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018744, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,62*
€ 711,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,35*
€ 715,00*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,13*
€ 885,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,74*
€ 846,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,62*
€ 736,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.