Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018706, Fahnenmast Pirat A 10 m,Kippgelenk KI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-663072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-640-11-10000-0003
EAN/GTIN:
     4046675187024
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018706, Fahnenmast Typ Pirat/Pirat A Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. , Abschließbar , Hisstechnik: leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen , Mastbeschläge: hochwertiger Kunststoff , Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alus-Bodenhülse als Zenrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.Modell Pirat A zusätzlich: , Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68690 GRAMM
Mastlänge über Flur:
10 m
Ausführung Modell:
Pirat A
Mast-Ø:
100 mm
Befestigungsart:
Kippgelenk
Bauart:
zylindrisch
Mastkopf:
oval, anthrazit
Gewicht:
68,7 kg
Herstellerartikelnummer:
6-640-11-10000-0003
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Markenname:
Mannus
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00018706, FAHNENMAST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,83*
€ 1.141,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,09*
€ 1.174,43*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,86*
€ 1.458,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,43*
€ 1.397,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,19*
€ 1.380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,81*
€ 1.321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,01*
€ 1.284,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,09*
€ 1.241,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.