Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017892, Transportroller -12TonnenCTA-8 - 50x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-662115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820499
EAN/GTIN:
     4332163820499
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017892, Schwerlast-Transportroller Modell CTA Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt. , Mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage , Große Rollen: aus Polyurethan , Farbe: Lackierung RAL 3020 verkehrsrot, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27440 GRAMM
Modell:
CTA-8
Tragkraft:
12 t
Anzahl Lastrollen:
8
Maße LxBxH mm:
500x222x110
Gewicht (kg):
30
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, 00017892, TRANSPORTROLLER, 4332163820499, 1505827
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 228,39*
€ 4,90*
ab € 192,88*
€ 228,41*
Lager 260
18
Frei Haus
ab € 203,43*
€ 238,28*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 202,49*
€ 238,48*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 242,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.