| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661937 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BSB40004 EAN/GTIN: 4332163793236 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018087, Hebeband Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Gemäß: DIN EN 1492-1 , Mit Betriebsanleitung , Tragfähigkeit: farbcodiert , Ausführung: 2-lagig , Schlaufen: mit Polyesterverstärkung , Oberflächenschonend , Dehnung: optimal, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3500 GRAMM | Tragfähigkeit einfach direkt: | 4000 kg | Tragfähigkeit einfach umgelegt: | 8000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 3200 kg | Nutzlänge: | 4 m | Farbcodierung: | grau | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 4to 4m grau, rundschlinge, rundschlinge 4m, 00018087, HEBEBAND, 4262406248, 4332163793236, HFS040040, 626750, 1481829 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,69* | € 33,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,98* | € 33,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,894* | € 34,024* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,30* | € 34,34* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,86* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|