| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BSB30006 EAN/GTIN: 4332163793212 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018085, Hebeband Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Gemäß: DIN EN 1492-1 , Mit Betriebsanleitung , Tragfähigkeit: farbcodiert , Ausführung: 2-lagig , Schlaufen: mit Polyesterverstärkung , Oberflächenschonend , Dehnung: optimal, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3480 GRAMM | Tragfähigkeit einfach direkt: | 3000 kg | Tragfähigkeit einfach umgelegt: | 6000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 2400 kg | Nutzlänge: | 6 m | Farbcodierung: | gelb | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge gelb 6 m 3000 kg, kranschlinge 3000 kg, rundschlinge, 00018085, HEBEBAND, 4262406242, 4332163793212, HFS030060, 626748, 1480753 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,40* | € 35,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,85* | € 36,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,8697* | € 36,2997* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,16* | € 36,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,73* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|