| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: B065 8383 1-07 EAN/GTIN: 4332163785453 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900015576, Wanduhr (Quarz) Die Wanduhren haben ein silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas., Zifferblatt: arabische Zahlen oder Schmalstrich , Farben: weiß/schwarz/schwarz, weiß/schwarz/rotoder schwarz/weiß/weiß , Varianten: Funk-, Quarzuhr , Ausführung: rund , Durchmesser: 30 cm , Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1100 GRAMM | Ausführung: | ZB weiß, Zahlen | Ø: | 30 cm | Herstellerartikelnummer: | B06583831-07 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Markenname: | BÜRK MOBATIME |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,71* | € 59,05* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,23* | € 59,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,67* | € 60,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,84* | € 62,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,79* | € 67,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|