| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661429 Herst.-Nr.: PP030001 EAN/GTIN: 5060087958828 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014212, Eingang-Bodenmatte Entra-Plush , rot Diese günstige Schmutzfangmatte wird für Eingangsbereiche verwendet. Sie ist schnell trocknend. Die Teppich-Oberfläche ist abnutzungsbeständig. Technische Daten, Flor-Material: Polypropylen auf Collback TM80 , Unterlage: PVC, rutschsicher, schmutzresistent, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2000 GRAMM | Maße: | 600x900 mm | Florhöhe: | 4 mm | Materialstärke: | 7 mm | Gewicht: | 2,7 kg/m² | Herstellerartikelnummer: | PP030001 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 39,67* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,27* | € 40,77* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,02* | € 47,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,96* | € 48,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|