| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661426 Herst.-Nr.: PP020001 EAN/GTIN: 5060087958798 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014208, Eingang-Bodenmatte Entra-Plush , blau Diese günstige Schmutzfangmatte wird für Eingangsbereiche verwendet. Sie ist schnell trocknend. Die Teppich-Oberfläche ist abnutzungsbeständig. Technische Daten , Flor-Material: Polypropylen auf Collback TM80 , Unterlage: PVC, rutschsicher, schmutzresistent, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2000 GRAMM | Maße: | 600x900 mm | Florhöhe: | 4 mm | Materialstärke: | 7 mm | Gewicht: | 2,7 kg/m² | Herstellerartikelnummer: | PP020001 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,27* | € 39,33* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,22* | € 40,37* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,89* | € 47,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,02* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|