Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014186, Workdeck Ecke 112mm x 112mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661413
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD040003
EAN/GTIN:
     5060103535545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014186, Arbeitsplatzbodenbelag „Work Deck , grün Dieses Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Es ist stabil und robust. , Farben: blau, orange und grün , Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden , Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen , Kombination: als Einzelplatten oder Flächen , Einfache Reinigung , Optional: Kanten und Ecken Abb. zeigt Bodenbelag in blau., Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Ausführung:
Ecke
Maße:
112x112 mm
Material:
PET
Temperaturbeständigkeit:
1080 °C
Punktbelastung:
4000 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Gewicht:
6 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
WD040003
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten grün, eckelement bodenbelag, 00014186, WORKDECK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,62*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.