Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014185, Workdeck Randleiste 0.6m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661412
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD040002
EAN/GTIN:
     5060103535538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Profile Arbeitsplatzmatte
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014185, Arbeitsplatzbodenbelag „Work Deck , grün Dieses Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Es ist stabil und robust. , Farben: blau, orange und grün , Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden , Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen , Kombination: als Einzelplatten oder Flächen , Einfache Reinigung , Optional: Kanten und Ecken Abb. zeigt Bodenbelag in blau., Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Ausführung:
Randleiste
Maße:
600 mm
Material:
PET
Temperaturbeständigkeit:
1080 °C
Punktbelastung:
4000 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Gewicht:
6 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
WD040002
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 14,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,46*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 15,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.