Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004627, Tragrolle Serie 9260 SV 60x2.0 SV 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13268
EAN/GTIN:
     4332163769866
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004627, Serie 92000, Tragrolle EL 600 mm Art: Schwerkraftrollen. Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen. Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug ausdem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar. Die Mittelschwerförderrollen aus Stahl finden ihren Einsatz in nicht angetriebenen Rollenbahnen und Durchlaufregalen. , Einfache Anwendungen , Tragfähigkeit: bis 180 kg , Rollenboden: Stahl , Rollenmantel: Stahl, verzinkt , Kugellager: Konus-Kugellager * Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. IG8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2510 GRAMM
Rollen-Ø D:
60 mm
Achsausführung:
IG8
Achs-Ø (d):
12 mm
Tragkraft max.*:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
13268
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 33,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,54*
€ 34,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.