Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004547, Röllchenbahnkurve 45G,Teil.75,B600Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00691
EAN/GTIN:
     4332163769071
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004547, Röllchenbahn, 45° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11500 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
00691
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004547, RÖLLCHENBAHNKURVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,13*
€ 545,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,45*
€ 524,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.