Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004542, Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B500Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02738
EAN/GTIN:
     4332163769026
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004542, Röllchenbahn, 90° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17100 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02738
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004542, RÖLLCHENBAHNKURVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.