Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005500, Verladeschiene-Alu 510 kpL3000xB300mm ohne Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08101023
EAN/GTIN:
     4045012001436
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005500, Aluminium-Verladeschiene, ohne Schutzrand Die Verladeschine hat ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und ist auch für kleine Räder geeignet. , Aluminium: Strang-Pressprofil , Fahrfläche: rutschsicher , Schutzrand: ohne , Im Lieferumfang enthalten: Sicherungsbolzen und -lasche, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Länge inklusive Auflager:
2975 mm
Tragkraft kg/Paar:
510
Fahrrinnenbreite (B):
300 mm
Höhendifferenz (H):
470830 mm
Gewicht kg/Stück:
15
Herstellerartikelnummer:
08101023
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, 00005500, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.