Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011879, Dopp-Bockr.100mm S110.C10Platte,Polyure Guss,KL S110.C10.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654728
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.C10.100
EAN/GTIN:
     4021885037987
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Schwerlastrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011879, Schwerlast-Bockdoppelrolle, Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedenstenTransportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Radkörper: Guss , Bandage: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4700 GRAMM
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
590 kg
Bauhöhe:
145 mm
LxB Plattenabmessung:
138x110 mm
Schraublochabstand:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Ausladung:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
S110.C10.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, 00011879, BOCKROLLE, 1710004180, 4021885037987, 1450948, 1512226, S110.C10.100, 1067420
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 86,13*
€ 107,11*
€ 4,90*
ab € 83,94*
€ 107,12*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,53*
€ 107,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 108,82*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.