Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001024, Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 4000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653481
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PS5-4,0/SI4F-HF
EAN/GTIN:
     4330816313138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001024, Säulenschwenkkran Praktikus PS mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung A:
4000 mm
Bauhöhe (B):
3290 mm
Flanschbreite (F):
82 mm
Hebezeugbauhöhe (C):
480 mm
Herstellerartikelnummer:
PS5-4,0+SI4F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001024, SÄULEN-SCHWENKKRAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.066,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.366,48*
€ 7.576,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.296,92*
€ 7.493,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.127,75*
€ 7.292,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.066,87*
€ 7.219,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.