Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001042, Wand-Schwenkkran-PW 250 kg 5000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653476
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PW2,5-5,0/SI2F-HF
EAN/GTIN:
     4330816313084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001042, Wandschwenkkran PRAKTIKUS PW mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150000 GRAMM
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausladung A:
5000 mm
Flanschbreite (F):
82 mm
Horizontalkraft Hk max.:
25 kN
Vertikalkraft Vk max.:
4 kN
Herstellerartikelnummer:
PW2,5-5,0+SI2F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001042, WAND-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.966,57*
€ 5.252,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.005,09*
€ 5.277,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.252,44*
€ 6.250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.210,17*
€ 6.200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.052,03*
€ 6.011,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.985,22*
€ 5.932,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.966,57*
€ 5.910,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.