Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001099, Wand-Schwenkkran AW 125 kg 4000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653465
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AW1,25-4,0/SI1F-HF
EAN/GTIN:
     4053569844390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001099, Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung (A):
4000 mm
Flanschbreite (F):
91 mm
Horizontalkraft Hk max.:
12 kN
Vertikalkraft Vk max.:
3 kN
Herstellerartikelnummer:
AW1,25-4,0+SI1F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001099, WAND-SCHWENKKRAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.386,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.526,85*
€ 5.386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.499,21*
€ 5.354,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,26*
€ 5.255,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.388,61*
€ 5.222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.386,74*
€ 5.220,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.