Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001079, Säulen-Schwenkkran AS 500 kg 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653375
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AS5-4,0
EAN/GTIN:
     4053569844536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001079, Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz,Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
404000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung (A):
4000 mm
Bauhöhe (B):
2845 mm
Fundamentkantenlänge:
1450 mm
Flanschbreite (F):
120 mm
Herstellerartikelnummer:
AS5-4,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001079, SÄULEN-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.774,12*
€ 4.036,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.768,38*
€ 4.055,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.036,11*
€ 4.802,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.998,98*
€ 4.758,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.852,87*
€ 4.584,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.787,42*
€ 4.507,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.774,12*
€ 4.491,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.