Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001051, Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653295
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     PS5-3,0
EAN/GTIN:
     4330816310991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001051, Säulen-Schwenkkran PRAKTIKUS PS 270°, ohne Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig, Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
225000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung A:
3000 mm
Bauhöhe (B):
3290 mm
Flanschbreite (F):
82 mm
Herstellerartikelnummer:
PS5-3,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001051, SÄULEN-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.358,28*
€ 3.582,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.351,37*
€ 3.599,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.582,02*
€ 4.262,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.537,58*
€ 4.209,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.416,36*
€ 4.065,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.362,01*
€ 4.000,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.358,28*
€ 3.996,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.