Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001100, Wand-Schwenkkran AW 125 kg 5000 mm m. E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653080
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AW1,25-5,0/SI1F-HF
EAN/GTIN:
     4053569844406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001100, Wandschwenkkran ASSISTENT AW, mit Elektrokettenzug Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht. , Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 , Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V , Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Ausführliche, bebilderte Dokumentation , Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb , Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung (A):
5000 mm
Flanschbreite (F):
91 mm
Horizontalkraft Hk max.:
16 kN
Vertikalkraft Vk max.:
3 kN
Herstellerartikelnummer:
AW1,25-5,0+SI1F-HF
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00001100, WAND-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.826,37*
€ 5.092,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.823,69*
€ 5.116,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.092,20*
€ 6.059,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.050,42*
€ 6.010,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.893,21*
€ 5.822,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.826,37*
€ 5.743,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.