Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015303, Anschlagseil 1Öse 1Haken 1 m Durchm. 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653034
Herst.-Nr.:
     02121801
EAN/GTIN:
     4317784162098
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015303, Anschlagseil (Klasse D), 1 m Fertiglänge, 1 Schlaufe, 1 Ösenhaken mit Sicherung Die verzinkten Anschlagseile sind geprüft gemäß DIN EN 13414., Fabrikat: Dolezych
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3150 kg
Seil-Ø:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 66,78*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,73*
€ 67,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.