Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004863, Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-652071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02956
EAN/GTIN:
     4030127105216
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004863, Leichtrollenbahn, gebogen 90° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02956
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahnkurve, 00004863, LEICHTROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,14*
€ 904,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,93*
€ 898,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,28*
€ 860,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,82*
€ 825,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,65*
€ 768,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.