Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004923, Scheren-Röllchenbahn Breite 400 1,7-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02635
EAN/GTIN:
     4030127100310
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004923, Scherenröllchenbahn mit Stahlröllchen Ø 48 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Röllchen pro Achse:
4
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,76,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
02635
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gura scheren-röllchenbahn, scheren röllchenbahn, scheren-röllchenbahn breite 400, 00004923, SCHEREN-RÖLLCHENBAHN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,59*
€ 1.339,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,07*
€ 1.414,11*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,17*
€ 1.499,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,27*
€ 1.514,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,18*
€ 1.526,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,11*
€ 1.682,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,45*
€ 1.603,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,68*
€ 1.565,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,07*
€ 1.529,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 55,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03033
ab € 65,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.