Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069122, Standventilator 40 cm Ø oszillierend 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8003910107984
EAN/GTIN:
     8003910107984
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 50w 3stufen
stand ventilator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069122, Standventilator Dieser Standventilator ist aus ABS-Kunststoff. , Stromversorgung: 220V bis 240V ~ 50/60 Hz , Frontgitter: 90° automatisch rotierend , Timer-Funktion, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Höhe max.:
1200 mm
Leistung:
50 W
Geschwindigkeiten:
3-stufig
Kabellänge:
1,50 m
Gewicht:
2,4 kg
Markenname:
Velamp
Herstellername:
Velamp Industries Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
VENT-P40C4
Weitere Suchbegriffe: standventilator 50w, STANDVENTILATOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.