Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068465, FORTIS Aluminiumbox A40 B535xT335xH220 mm Inhalt ca. 39 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1585683
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     A40 - FORTIS
EAN/GTIN:
     4063726004413
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068465, Aluminiumbox, Serie A Diese formbeständige Aluminiumbox ist für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro geeignet. , Material: Aluminium , Formbeständig: durch umlaufende Sicken , Korrosions- und witterungsbeständig , Gummidichtung: umlaufend, schützt den Inhalt vorStaub und Spritzwasser , Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt , Hebelspannverschlüsse: mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zurMontage von Zylinderschlössern, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Typ:
A40
Maße LxBxH:
535x335x220 mm
Gewicht:
2,70 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004413
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, ALUMINIUMBOX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,42*
€ 59,40*
3 Tage
38
€ 6,90*
ab € 44,98*
€ 59,82*
Lager 260
38
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,10*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 62,70*
7 Tage
38
€ 4,30*
ab € 47,98*
€ 66,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.