| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585343 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6430151 EAN/GTIN: 4056705301511 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068967, Dokumententasche Standard Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung. , Standardqualität für den Versand , Anwendungshinweis: Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig Abb. zeigt Dokumententasche in Größe C7., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Innenmaß BxL: | 175x118 mm | Ausführung: | ohne Aufdruck | Passend für DIN: | C6 | Qualität: | 66 g/m² | Stärke: | 60 µm | VE/Stück: | 1000 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,13* | € 46,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,53* | € 47,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,76* | € 48,27* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,73* | € 48,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,72* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|