Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068876, Sitzbank Überdachung RELAX NATURE II 1500x280, Anthrazitgr. RAL nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123000103
EAN/GTIN:
     4250366537276
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Baumbank
Gartenbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068876, Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden. , Niveauausgleich: bis zu einem Unterschied von 110mm , Metallteile: verzinkt, RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x357x480 mm
Farbe Pfosten/Unterkonstruktion:
RAL nach Wahl
Gewicht:
21 kg
Herstellerartikelnummer:
123000103
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Holzbank, gartenbank, SITZBANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,57*
€ 678,19*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,70*
€ 681,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,08*
€ 705,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,54*
€ 801,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,98*
€ 723,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,57*
€ 693,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.