Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068161, Fahrgerüst SAFE-T 707008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     707008
EAN/GTIN:
     4019502355101
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068161, Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070 Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird. , Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile , Arbeitsplattform: 1,58x0,61 m, wetterfest, rutschsicher , EN 1004 , Zulässige Belastung:200 kg/m² (2,0 kN/m²) , Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten , Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen, Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Standhöhe max. ca.:
6,27 m
Reichhöhe max. ca.:
8,27 m
Gerüsthöhe ca.:
7,49 m
Rahmenteilbreite ca.:
0,72 m
Plattform ca. LxB:
1,58x0,61 m
Gewicht ca.:
156,80 kg
Ausführung:
MODUL 1+2+3+KIT
Herstellerartikelnummer:
707008
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,61*
€ 2.284,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.168,87*
€ 2.351,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.534,13*
€ 2.673,57*
€ 4,90*
ab € 2.586,13*
€ 2.730,31*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.652,03*
€ 2.794,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.673,57*
€ 3.181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,66*
€ 3.161,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,86*
€ 3.072,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,32*
€ 3.026,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,13*
€ 3.015,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 647,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.