Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067969, Außen-LED-Funkuhr, dig. rote, leuchtstarke Einzel- LEDs


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1584148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0303 1900 SET
EAN/GTIN:
     4030275068500
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067969, LED-Digitaluhr, rot Diese LED-Digitaluhr eignet sich besonders für den Außenbereich. , Anzeigenfarbe: rot , Gehäuse: Aluminium , 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED , Gute Ablesbarkeit: bis zu 200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung , Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung , Farbe: pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
530x85x191 mm
Herstellerartikelnummer:
B033 0303 1900 SET
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Markenname:
BÜRK MOBATIME
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr digital, wand uhr, AUßEN-LED-FUNKUHR,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,73*
€ 1.375,84*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,75*
€ 1.382,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,20*
€ 1.450,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.375,84*
€ 1.637,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.362,61*
€ 1.621,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.318,94*
€ 1.569,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.296,73*
€ 1.543,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.282,73*
€ 1.526,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.