Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N06700685, Yale Elektrokettenzug CPV5-8/VTE1-18 NH 230V1Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1576866
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700685
EAN/GTIN:
     4053981990743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N06700685, Elektrokettenzug CPV5-8/VTE1-18 NH 230V1Ph50Hz NE, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d?x?t:
5?x?15,1 mm
Triebwerksgruppe:
1?Bm/M3 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, ELEKTROKETTENZUG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.301,54*
€ 3.548,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.336,83*
€ 3.565,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.548,69*
€ 4.222,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.505,19*
€ 4.171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.386,31*
€ 4.029,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,67*
€ 3.965,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.301,54*
€ 3.928,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.