Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4417-33-0300, Bauer 2-teiliger, verzinkter Deckel für FB 1000, abschließbar mitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524164
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-33-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
deckel kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4417-33-0300, 2-teiliger, verzinkter Deckel für FB 1000, abschließbar mittels Vorhängeschloss, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
17 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
920 mm
Höhe:
90 mm
Versand-Länge:
600 mm
Versand-Breite:
920 mm
Versand-Höhe:
90 mm
Stapelbar:
Nein
Gabelzinkenlänge Min.:
1100 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Stapler, 2-TEILIGER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 274,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,41*
€ 274,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 275,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,02*
€ 289,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.