Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4432-03-0000-5, Bauer Spänebehälter Typ SKM 75, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522192
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-03-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462013186
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4432-03-0000-5, Spänebehälter Typ SKM 75, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
950 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
30 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
70 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
180 kg
Länge:
1620 mm
Breite:
1180 mm
Höhe:
1060 mm
Versand-Länge:
1620 mm
Versand-Breite:
1180 mm
Versand-Höhe:
1060 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1250
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
835 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.75 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 750l, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,72*
€ 1.517,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.416,85*
€ 1.533,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,43*
€ 1.538,81*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.483,72*
€ 1.602,19*
€ 4,95*
ab € 1.587,51*
€ 1.718,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,19*
€ 1.906,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,71*
€ 1.875,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,23*
€ 1.816,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,01*
€ 1.783,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,72*
€ 1.765,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.