Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4432-02-0000-5, Bauer Spänebehälter Typ SKM 50, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522186
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462013100
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4432-02-0000-5, Spänebehälter Typ SKM 50, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
720 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
30 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
70 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
Länge:
1275 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
820 mm
Versand-Länge:
1275 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Versand-Höhe:
820 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
630 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,94*
€ 1.264,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,06*
€ 1.264,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,50*
€ 1.269,06*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,34*
€ 1.324,03*
€ 4,95*
ab € 1.325,88*
€ 1.437,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,03*
€ 1.575,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,66*
€ 1.563,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,43*
€ 1.510,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,27*
€ 1.478,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,34*
€ 1.447,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.