Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4479-03-0000-5, Bauer Spänebehälter Typ SGU 75, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522131
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-03-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462025165
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4479-03-0000-5, Spänebehälter Typ SGU 75, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
169000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
495 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
169 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Versand-Höhe:
680 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
725 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.75 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, Stapler, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,99*
€ 1.060,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,76*
€ 1.092,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,81*
€ 1.106,16*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,02*
€ 1.154,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,62*
€ 1.160,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,86*
€ 1.374,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,97*
€ 1.368,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,41*
€ 1.329,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,23*
€ 1.304,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,02*
€ 1.286,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.