Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512-02-0000-1, Bauer Restgitter-Palette Typ RGP-2, lackiert, Gelborange, RAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522073
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462029170
Suchbegriffe:
Gabelstapler Restgitter-Palette
Gabelstapler Sammelplattform
gabelstapler restgitter-palette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4512-02-0000-1, Restgitter-Palette Typ RGP-2, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
448000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Breite:
3000 mm
Nutzfläche Länge:
1590 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
448 kg
Länge:
1790 mm
Breite:
3000 mm
Höhe:
375 mm
Versand-Länge:
1790 mm
Versand-Breite:
3000 mm
Versand-Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1000 mm
Vorbaumaß:
1790 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, RESTGITTER-PALETTE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.629,62*
€ 2.712,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.629,64*
€ 2.712,16*
Lager 260
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.865,01*
€ 2.947,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.878,06*
€ 2.960,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.648,38*
€ 2.969,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,53*
€ 3.507,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.925,02*
€ 3.480,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.880,01*
€ 3.427,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,01*
€ 3.409,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.